• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Manga, 0,075 × 3,0 m

Número de artículo: 084386
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
36 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Material no tejido para aceite y productos químicos con poder absorbente extraordinario (hasta 20 veces el peso propio), por lo que los costes de eliminación son muy bajos y los residuos muy reducidos. Los materiales no tejidos absorbentes están constituidos al 100 % por propileno, y son apropiados para prácticamente todos los productos químicos. Mejora considerable de la seguridad y la limpieza en la industria, sin que el suelo se cubra de líquidos o granulado. Sistema de codificación de colores para separar los paños según su ámbito de aplicación.
Los artículos de la clase OIL solo absorben aceite (p. ej., separación de aceite y agua o empleo en exteriores). Los artículos de la clase UNI absorben todos los líquidos (p. ej., aceite, agua, productos químicos).
Ideal para la delimitación y la absorción de líquidos en torno a lugares de fuga y en intersticios estrechos. Los líquidos se retienen de forma segura.
Mangas y almohadas rellenas de copos.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Seguridad laboral"