• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Rollo de material no tejido absorbente, 0,8 × 40 m

Número de artículo: 084378
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
41 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Material no tejido para aceite y productos químicos con poder absorbente extraordinario (hasta 20 veces el peso propio), por lo que los costes de eliminación son muy bajos y los residuos muy reducidos. Los materiales no tejidos absorbentes están constituidos al 100 % por propileno, y son apropiados para prácticamente todos los productos químicos. Mejora considerable de la seguridad y la limpieza en la industria, sin que el suelo se cubra de líquidos o granulado. Sistema de codificación de colores para separar los paños según su ámbito de aplicación.
Los artículos de la clase OIL solo absorben aceite (p. ej., separación de aceite y agua o empleo en exteriores). Los artículos de la clase UNI absorben todos los líquidos (p. ej., aceite, agua, productos químicos).
Mercancía en rollos, perforada transversalmente cada 50 cm.
Paños y rollos con estructura resistente al desgarre, reforzada y de doble capa para aplicación Heavy Duty. Adecuados también para aplicación sobre el suelo. Sin hilachas.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Seguridad laboral"