• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de brochas de empuje HSS, completo, en estuche de madera Ajuste JS9

Número de artículo: 290400
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
10 piezas en stock
  • Material de corte: HSS

Descripción

Ejecución:

Surtido de brochas de empuje HSS n.º 290405 incluyendo los accesorios necesarios n.º 290410 y casquillos guía n.º 290415. Entrega en estuche de madera estable de alta calidad para la conservación segura y ordenada.

Nota:

  • Ajustes con P9 y H9 con 15 % de recargo suministrable de fabrica.
  • Juegos de brochas de empuje para un paso, a petición.
  • Encontrará PRENSAS DE EMPUJE en el volumen 2 (Herramientas de mano y de medición).