• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

DNMG 150604 R UNI

Número de artículo: 253679 UNI

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte DNMG 150604 R
Clase HB7035
Material de corte MD
Aplicación principal UNI
Condición de corte fuertemente interrumpido
Rompevirutas UNI
Profundidad de corte ap 1 mm - 4 mm
Avance f 0,2 mm/rev. - 0,5 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 55 m/min - 230 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 253679 UNI

Tablas de Aplicación

continuo
 
irregular
 
interrumpido
 
húmedo máximo