{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | DCGT 11T304 L | |
Clase | HB7035 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | UNI | |
Condición de corte | fuertemente interrumpido | |
Rompevirutas | UNI | |
Profundidad de corte ap | 1 mm - 4 mm | |
Avance f | 0,2 mm/rev. - 0,5 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 55 m/min - 230 m/min | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 262163 UNI | |
Número del fabricante | 262163 UNI |