• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

PNMU 1205 ANER-GH ST1400

Número de artículo: 222811 ST1400

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte PNMU 1205 ANER-GH
Tipo ST1400
Clase PR1225
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,2 − 0,65 mm
Número de cambios/cortes 10
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 222811 ST1400
EAN / GTIN 4960664602643
Número del fabricante TKB05052

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
200
Acero < 750 N/mm²
P
180
Acero < 900 N/mm²
P
180
Acero < 1100 N/mm²
P
140
Acero < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Nota:

Valores aproximativos de aplicación para ae = 0,3 × D.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas