• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

BDMT 070304 ER-JS INOX

Número de artículo: 227146 INOX

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte BDMT 070304 ER-JS
Tipo INOX
Radio angular 0,4 mm
Clase PR1225
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,05 − 0,08 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 227146 INOX
EAN / GTIN 4960664609208
Número del fabricante TKB00281

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
200
Acero < 750 N/mm²
P
180
Acero < 900 N/mm²
P
180
Acero < 1100 N/mm²
P
140
Acero < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
180
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D. 90° exactos hasta ap = 4 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas