Fresa angular 90° MECH17, Mango Weldon, ⌀ D / Zef: 40/2mm

Número de artículo: 227653 40/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / Zef (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Escuadrado
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 40 mm
Ejecuciones de mangos Mango Weldon
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Escuadrado
Refrigeración interior
Código ISO plaquita de corte BDMT 170408
Cantidad efectiva de filos Zef 2
Número de plaquitas de corte 8
Profundidad de corte máxima ap máx. 59 mm
Longitud de voladizo L1 73 mm
Longitud total Ltot 136 mm
⌀ de mango Ds h6 32 mm
Plaquita de corte adecuada BD.. 1704
Tornillo para plaquita 229709 (T15; 3,5 Nm)
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 227653 40/2
EAN / GTIN 4960664526352
Número del fabricante THN03915

Descripción

Ejecución:

Plaquitas de corte reversibles entalladas para conseguir fuerzas de corte y vibraciones reducidas. Al comparar, se consiguen anchuras de contacto ae superiores con la misma profundidad de corte ap.