Fresa angular 90° MECH11, Mango cilíndrico, ⌀ D / Zef: 25/2mm

Número de artículo: 227450 25/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / Zef (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Escuadrado
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 25 mm
Ejecuciones de mangos Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Escuadrado
Refrigeración interior
Código ISO plaquita de corte BDMT 11T308
Cantidad efectiva de filos Zef 2
Número de plaquitas de corte 8
Profundidad de corte máxima ap máx. 37 mm
Longitud de voladizo L1 46 mm
Longitud total Ltot 120 mm
⌀ de mango Ds h6 25 mm
Plaquita de corte adecuada BDMT 11T308
Tornillo para plaquita 229708 (T8; 1,2 Nm)
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 227450 25/2
EAN / GTIN 4960664503742
Número del fabricante THN03800

Descripción

Ejecución:

Plaquitas de corte reversibles entalladas para conseguir fuerzas de corte y vibraciones reducidas. Al comparar, se consiguen anchuras de contacto ae superiores con la misma profundidad de corte ap. Es posible la productividad elevada incluso en máquinas de potencia relativamente baja.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresa angular 90° MECH11, Mango cilíndrico, ⌀ D / Z<sub>ef</sub>: 25/2mm

Fresa angular 90° MECH11, Mango cilíndrico, ⌀ D / Zef: 25/2mm

a petición
En stock
2 piezas en stock
505,85 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock
469,91 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock
427,43 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock
280,91 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock
664,12 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de plaquitas de corte 8 6 6 3 10
Longitud de voladizo L1 46 mm 45 mm 52 mm 50 mm 54 mm
Cantidad efectiva de filos Zef 2 2 2 2 2
Ejecuciones de mangos Mango cilíndrico Mango Weldon Mango Weldon Mango Weldon Mango Weldon
Ángulo de ajuste κ 90 grados 90 grados 90 grados 90 grados 90 grados
Profundidad de corte máxima ap máx. 37 mm 30 mm 28 mm 19 mm 39 mm
Tipo de producto Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular