{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 16 mm | |
Número de filos Z | 2 | |
Ejecuciones de mangos | Mango Weldon | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Escuadrado | |
Refrigeración interior | sí | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 10 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 25 mm | |
Longitud total Ltot | 68 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 26 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 30 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 1,27 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 9 mm | |
Plaquita de corte adecuada | BD.. 11T3 | |
Tornillo para plaquita | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 227305 16/2 | |
EAN / GTIN | 4960664406517 | |
Número del fabricante | THN63151 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa angular de 90° MEC11T, Mango Weldon, ⌀ D / cantidad de filos Z: 16/2mm
a petición
En stock
2 piezas en stock
211,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
30 piezas en stock
179,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
51 piezas en stock
172,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
269,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
31 piezas en stock
117,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo L1 | 25 mm | 37 mm | 37 mm | 25 mm | 37 mm |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Escuadrado | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | Fresado circular; Ramping; Escuadrado | Escuadrado | Escuadrado |
Longitud total Ltot | 68 mm | 85 mm | 85 mm | 78 mm | 85 mm |
Plaquita de corte adecuada | BD.. 11T3 | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | LO.U0904.. | AP.. 1003.. |
⌀ de corte DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
⌀ de mango Ds h6 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |