{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 40 mm | |
Número de filos Z | 3 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Escuadrado | |
Refrigeración interior | sí | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 16 mm | |
Longitud total Ltot | 45 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 16 mm | |
⌀ D3 | 24 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 64 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 78 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 4 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 4,69 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 30,5 mm | |
Plaquita de corte adecuada | ZD.. 16M5 | |
Tornillo para plaquita | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 220803 40/3 | |
EAN / GTIN | 2050002058255 | |
Número del fabricante | 5673490 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa angular 90° 5720VZ16, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 40/3mm
a petición
En stock
3 piezas en stock
457,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
27 piezas en stock
323,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2 piezas en stock
219,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
310,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de perforación de asiento | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Escuadrado | Escuadrado | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | Fresado circular; Ramping; Plunging |
Refrigeración interior | sí | sí | sí | sí |
Plaquita de corte adecuada | ZD.. 16M5 | SO.. 1205.. | AP.. 1805.. | ZDHT 1505 |
Ejecuciones de mangos | con taladro | con taladro | con taladro | con perforación |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | 90 grados | 90 grados | 90 grados |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |