{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 63 mm | |
Número de filos Z | 5 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Ángulo de ajuste κ | 47,5 grados | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 6 mm | |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 76 mm | |
Longitud total Ltot | 40 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 22 mm | |
Plaquita de corte adecuada | PN.. 1205 | |
Tornillo para plaquita | 229700 | |
Tipo de producto | Fresa de planear |
Número de artículo | 222800 63/5 | |
EAN / GTIN | 4960664602421 | |
Número del fabricante | THN04490 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de planear de 47,5° MFPN45, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 63/5mm
a petición
En stock
11 piezas en stock
415,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
36 piezas en stock
397,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
402,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
26 piezas en stock
358,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 5 | 5 | 5 | 5 |
Longitud total Ltot | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Refrigeración interior | no | sí | sí | sí |
Plaquita de corte adecuada | PN.. 1205 | SE.. 1203.. | SD.. 0903 | OF.. 050405 |
Ejecuciones de mangos | con taladro | con taladro | con taladro | con taladro |
⌀ de corte DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Tipo de producto | Fresa de planear | Fresa de planear | Fresa de planear | Fresa de planear |