{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ del mango ABS® Ds | 25 mm | |
Adaptador | HSK-A 100 | |
Mango | ABS | |
Norma asiento | DIN 69893 | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud de voladizo A | 60 mm | |
Longitud de avance L1 | 31 mm | |
⌀ exterior d1 | 100 mm | |
Tipo de producto | Asiento ABS |
Número de artículo | 239022 25 | |
Número del fabricante | A06 50120 |