Estimados clientes, Debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones en el funcionamiento de la navegación de productos el 19 de abril. Las funciones de búsqueda estarán disponibles sin restricciones.
Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Rellene todos los campos obligatorios.
Broca de plaquitas KOMET KUB Quatron® Mango ABS® 3×D
Número de artículo: 235505
Código del artículo:
Descuento
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta: 3×D
Mango: ABS
Empleo de taladro: Centrado; taladrado transversal con restricciones; taladrado previo inclinado; Perforación transversal; Taladrado de agujeros ciegos; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado
Incluye tornillos de apriete (sin plaquitas de corte).
Nota:
Uso solo en condiciones de máquina estables. Taladrado con eje decalado hasta Vmáx. = 0,25 mm, p. ej. con el dispositivo de ajuste de excéntrica n.° 239010 – 239012. Diámetro máximo alcanzable mediante desvío ⌀ =D+0,5 mm. Otros tamaños disponibles a petición.