• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Plaquita de fresado para rosca interior y exterior 55° HB7720

Número de artículo: 218080
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 108,60 €
  • de 2
    desde 90,50 €
a petición
Disponible
40 piezas en stock
  • Tipo de rosca: G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
  • Ángulo de flanco: 55
  • Sentido del corte: derecha e izquierda

Descripción

Ejecución:

Placas de fresado estables para avances elevados y una alta productividad.
Dos filos.

Aplicación:

Para rosca interior y exterior de 55° según la norma B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982. Clase de tolerancia Medium Class A.

Nota:

En el montaje debe prestarse atención a que las plaquitas fresadoras de roscas presenten el mismo lado, porque de lo contrario se producen distorsiones en la rosca. (modelo de lado con o sin marca).
Avance fz = HB 7720 en acero < 750 N/mm2 = 0,25 mm / diente.
Avance fz = HB 7735 en INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm / diente.