• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Plaquita reversible de fresado de roscas para roscas interiores 60° HB7720

Número de artículo: 218007
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
283 piezas en stock
  • Tipo de rosca: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Ángulo de flanco: 60
  • Sentido del corte: derecha e izquierda

Descripción

Ejecución:

Plaquita estable. De doble uso.
  • Intervalo de empleo amplio gracias a una geometría rompevirutas universal.
  • Alta precisión de repetición.

Aplicación:

Para roscas interiores métricas según DIN / ISO (DIN 13) clase de tolerancia 6H.