• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Plaquita reversible de fresado de roscas para rosca interior y exterior 55° HB7720

Número de artículo: 218020
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
35 piezas en stock
  • Tipo de rosca: G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
  • Ángulo de flanco: 55
  • Sentido del corte: derecha e izquierda

Descripción

Ejecución:

Plaquita estable. De doble uso.
  • Intervalo de empleo amplio gracias a una geometría rompevirutas universal.
  • Alta precisión de repetición.

Aplicación:

Para rosca interior y exterior de 55° según la norma B.S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1:1982.
Clase de tolerancia Medium Class A.