• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Asiento de MDI, cilíndrico corto Mango cilíndrico

Número de artículo: 210561
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
32 piezas en stock
  • Refrigeración interior: sí

Descripción

Ejecución:

Asiento rectificado con precisión para cabezales con rosca GARANT TopCut.
Precisión de concentricidad del sistema ≤ 10 µm gracias a la combinación de montaje cónico y plano.
Sin superficie de apriete (para mecanizado HSC). Tolerancia = h6.

Nota:

Profundidad de fresado máxima = L1 + I; I = ver dimensiones de cabezales con rosca: N.°210050210410.
Llave de apriete = n.° 219987.
Pieza para llave dinamométrica = n.° 219986.
Los datos técnicos se reducen con proyecciones de herramientas largas.

Productos adecuados

De la misma serie "TopCut"

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"