• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Fresa copiadora (RD..10) 0° negativo metal pesado 20L mm

Número de artículo: 212110 20L
  • Fresa adecuada para forma de placa: redondo
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping
  • División de los cortes: desigual
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 20 mm
Número de filos Z 2
Ejecuciones de mangos Mango Weldon
Fresa adecuada para forma de placa redondo
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
⌀ D3 10 mm
Longitud de voladizo L1 100 mm
Longitud total Ltot 155 mm
⌀ de mango Ds h6 20 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 30 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 38 mm
Fresado circular de taladro ap 2,5 mm
Ángulo de rampa αmáx. 5,37 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 7,48 mm
Plaquita de corte adecuada RD..1003
Juego tornillo para plaquita reversible 219804 (15IP; 3,8 Nm)
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212110 20L

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de la fresa con división desigual, para una marcha suave.
  • Alta precisión de concentricidad y planeidad.
  • Nuevo posicionamiento de forma continua de la plaquita de corte en caso de desgaste de los cantos de corte.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,8 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.
ap máx = 2 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles