Cabezal para fresa copiadora, mecanizado duro, HB7730, ⌀ D h10: 10mm

Número de artículo: 210370 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
35 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D h10 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Número de filos Z: 4
  • Ángulo de hélice: 15

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TopCut
⌀ de corte D 10 mm
Clase HB7730
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo H
Número de filos Z 4
Ángulo de hélice 15 grados
Dirección de aproximación Horizontal e inclinado
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,2×D en contornear
Refrigeración interior no
Tamaño del asiento 10 mm
Asiento adecuado GARANT TopCut
Longitud de cabeza l 13 mm
Longitud de filo L2 7,5 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. en acero < 60 HRC 0,3 mm
Avance fz para fresado copiador en acero < 60 HRC 0,04 mm
Longitud libre 13 mm
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 210370 10
EAN / GTIN 4045197523464
Número del fabricante 210370 10

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
210
Acero < 750 N/mm²
P
170
Acero < 900 N/mm²
P
150
Acero < 1100 N/mm²
P
130
Acero < 1400 N/mm²
P
110
Acero < 55 HRC
H
50
Acero < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Aceite
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Cabezal para fresa copiadora, mecanizado duro, HB7730, ⌀ D h10: 10mm

Cabezal para fresa copiadora, mecanizado duro, HB7730, ⌀ D h10: 10mm

a petición
En stock
35 piezas en stock
69,22 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock
62,13 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
60 piezas en stock
69,22 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 4 4 4
Norma Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica
Asiento adecuado GARANT TopCut GARANT TopCut GARANT TopCut
Material de corte MDI MDI MDI
⌀ de corte D 10 mm 10 mm 10 mm
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,2×D en contornear 0,5×D en fresas copiadoras; 0,05 × D en canteado 0,2×D en contornear
Tipo de producto Inserto de corte para fresar Inserto de corte para fresar Inserto de corte para fresar