{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Código ISO plaquita de corte | SPMT 09T308 | |
Tipo | UNI | |
Radio angular | 0,8 mm | |
Clase | HB720 | |
Material de corte | MD | |
Avance fz por diente | 0,11 mm | |
Grosor de plaquita | 3,97 mm | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Grosor de la placa E | 3,97 mm | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |
Número de artículo | 218340 UNI | |
EAN / GTIN | 4045197608376 |