{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Código ISO plaquita de corte | SPMT 060304 | |
Tipo | UNI | |
Radio angular | 0,4 mm | |
Clase | HB720 | |
Material de corte | MD | |
Avance fz por diente | 0,09 mm | |
Grosor de plaquita | 3,18 mm | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Grosor de la placa E | 3,18 mm | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |
Número de artículo | 218320 UNI |