• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

SEKT 1204 AFTN UNI

Número de artículo: 214311 UNI

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SEKT 1204 AFTN
Tipo UNI
Clase HB720
Material de corte MD
Número de cambios/cortes 4
Grosor de la placa E 4,76 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 214311 UNI

Tablas de Aplicación

Aluminio > 10 % Si
N
450
Acero < 500 N/mm²
P
280
Acero < 750 N/mm²
P
270
Acero < 900 N/mm²
P
240
Acero < 1100 N/mm²
P
160
Acero < 1400 N/mm²
P
120
Acero < 55 HRC
H
60
Acero < 60 HRC
H
40
Acero < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
230
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
150
CuZn
N
400
Grafito, PRFV, CFRP
N
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,5 ... 1 × D / ap máx = 3,5 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas