• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

RDMT 12T3 MO UNI

Número de artículo: 212286 UNI

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte RDMT 12T3 MO
Tipo UNI
Clase HB720
Material de corte MD
Número de cambios/cortes 1
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212286 UNI

Tablas de Aplicación

Aluminio > 10 % Si
N
280
Acero < 500 N/mm²
P
300
Acero < 750 N/mm²
P
280
Acero < 900 N/mm²
P
250
Acero < 1100 N/mm²
P
130
Acero < 1400 N/mm²
P
120
Acero < 55 HRC
H
50
Acero < 60 HRC
H
40
Acero < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
210
INOX > 900 N/mm²
M
180
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
230
CuZn
N
400
Grafito, PRFV, CFRP
N
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Todas las plaquita de corte son adecuadas tanto para el empleo con 0° negativos, como también con soportes de 7° positivos.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D / apmáx. = 2,5 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas