• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

OFEW 050405 TR ST1400

Número de artículo: 213324 ST1400
Descuento
13,46 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
1.712 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte OFEW 050405 TR
Tipo ST1400
Radio angular 0,5 mm
Clase HB7520
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,14 mm
Número de cambios/cortes 8
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 213324 ST1400
EAN / GTIN 4045197454959

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
275
Acero < 750 N/mm²
P
250
Acero < 900 N/mm²
P
190
Acero < 1100 N/mm²
P
160
Acero < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
110
GG(G)
K
140
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas reversibles extraordinariamente estables según las medidas ISO normalizadas, sinterizadas con precisión y rectificadas. Estructura de grano fino, para gran tenacidad y resistencia al desgaste.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"