• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa de inmersión de 90° Mango Weldon

Número de artículo: 211847
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible
24 piezas en stock
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: MTC
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Descripción

Ejecución:

Mayor resistencia a la torsión mediante seguro antitorsión entre la plaquita de corte y el asiento de la plaquita.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 0,9 con varilla n.º 674252 tam. 7IP.
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
    ⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra