Barra de mandrinar MD, derecha, ⌀ de mango / tamaño de plaquita: 0408/04mm

Número de artículo: 260318 0408/04
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 8×D
  • Material de corte: MD
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 8 mm
Tamaño de placa 4 mm
Tipo de boca derecha
Profundidad de giro interior hasta 8×D
Material de corte MD
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior
Código ISO Soporte E0408F SDUCR/L04
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Plaquita de corte adecuada DC.. 04T0..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 5,6 mm
Desplazamiento central L3 3 mm
Longitud de sujeción L2 7,5 mm
Profundidad útil T 1,5 mm
Anchura de cuello L4 4 mm
Longitud de la cabeza L1 26 mm
Longitud total L 80 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 26
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260318 0408/04
EAN / GTIN 4062406066307
Número del fabricante 260318 0408/04

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra