{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Tamaño de placa | 11 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Profundidad de giro interior hasta | 5×D | |
Refrigeración interior | sí | |
Código ISO Soporte | A16Q SVUBR/L11 | |
Ángulo de ajuste κ | 93 grados | |
Plaquita de corte adecuada | VB.. 1103.. | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 20 mm | |
Desplazamiento central L3 | 16 mm | |
Longitud de sujeción L2 | 15 mm | |
Longitud total L | 180 mm | |
Tornillo para plaquita | 269022 6 | |
Aplicación | Cilindrado interior | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 261121 16/11 | |
Número del fabricante | THC13513 |