Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 8/06mm

Número de artículo: 260007 8/06
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 8 mm
Tamaño de placa 6 mm
Tipo de boca izquierda
Norma DIN ISO 5610
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte SCLCR/L 0808D06
Plaquita de corte adecuada CC.. 0602..
Anchura de función L4 10 mm
Longitud de la cabeza L1 9 mm
Longitud total L 60 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 22
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260007 8/06
EAN / GTIN 4045197651686
Número del fabricante 260007 8/06