• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Soporte de apriete recto − 0° exterior izquierda

Número de artículo: 273801
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
28 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

  • Unión extremadamente rígida y sujeción precisa mediante superficie de contacto dentada entre soporte para plaquitas y soporte de apriete.
  • Para asegurar la unión óptima, el par de apriete máximo del tornillo de montaje está grabado por láser en el mango.
  • Precisión de posicionamiento máxima, así como resistencia máxima frente a las fuerzas de corte axiales y radiales.

Idóneo para:

Soporte para plaquitas n.º 273813; 273816; 273818; 273821; 273823; 273825; 273827; 273829.

Volumen de suministro:

Incluye tornillos de montaje.

Nota:

Los soportes para plaquitas se tienen que pedir por separado.