Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Calzo para barras de mandrinar, derecha, Ángulo de inclinación: -1,5grados

Número de artículo: 272626 -1,5

Escoger variación del artículo y cantidad

Ángulo de inclinación (grados) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ángulo de inclinación -1,5 grados
para tamaño de placa L 22 mm
Tipo de boca derecha
Ángulo según gráfico SK 40
Aplicación interior/exterior interior
Tipo de producto Calzo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 272626 -1,5
Número del fabricante 272626 -1,5

Descripción

Nota:

Los soportes sin ángulo de inclinación fijo se suministran con un calzo de 1,5°.