• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Soporte para tronzar eco izquierda

Número de artículo: 273836
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
44 piezas en stock
  • Refrigeración interior: sí

Descripción

Ejecución:

Fabricados de acero de herramientas altamente resistentes (>1300 N/mm2). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.

Nota:

Máximo ⌀ = ⌀ de la pieza de trabajo limitado debido al modelo.
A partir de 19,5 mm de profundidad de tronzado (hasta anchura de tronzado 3 mm) y a partir de 24,5 m de profundidad de tronzado (con anchura de tronzado 4 mm), el segundo filo entra en contacto con la pieza de trabajo. Con ello se pueden formar estrías.
Si es necesario, utilizar plaquitas de tronzar de un filo n.° 273656 - 273670.
Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con los asientos GARANT Master eco n.° 319006319136.

Productos adecuados

De la misma serie "Eco"