Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

WCHX 170608, Tipo: ALU

Número de artículo: 268498 ALU

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte TOHX 090202 L
Clase HU70AL
Material de corte MD
Aplicación principal N
Aplicación secundaria K
Tipo ALU
Velocidad de corte vc aplicación principal 300 m/min - 600 m/min
Velocidad de corte vc aplicación secundaria 180 m/min
adecuado para ⌀ de herramienta Dc 33 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268498 ALU
Número del fabricante 268498 ALU

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
600
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
400
Aluminio > 10 % Si
N
300
GG(G)
K
180
Grafito, PRFV, CFRP
N
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Idóneo para:

Herramienta de taladrar n.º 268463268468, tamaño 33.