WCHX 040104, Tipo: SM

Número de artículo: 268474 SM
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    19,66 € / Unidad
  • de 10Unidad
    16,38 € / Unidad
a petición
En stock
149 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte WCHX 040104
Radio angular 0,2 mm
Clase HB7120
Material de corte MD
Aplicación principal P
Aplicación secundaria M
Tipo SM
Velocidad de corte vc aplicación principal 110 m/min - 220 m/min
Velocidad de corte vc aplicación secundaria 110 m/min - 140 m/min
adecuado para ⌀ de herramienta Dc 8 mm
Número de cambios/cortes 3
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268474 SM
EAN / GTIN 4045197470362
Número del fabricante 268474 SM

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
220
Acero < 750 N/mm²
P
180
Acero < 900 N/mm²
P
180
Acero < 1100 N/mm²
P
120
Acero < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
110
continuo
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Idóneo para:

Herramienta de taladrar n.º 268463268468, tamaño 8.