• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

KNUX 160410R HB7140-1

Número de artículo: 251076 HB7140-1
Descuento
13,68 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    8,70 € 13,68 € / Unidad
  • de 10Unidad
    7,25 € 11,40 € / Unidad
a petición
En stock
213 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte KNUX 160410R
Radio angular 1 mm
Clase HB7140-1
Material de corte HM
Aplicación principal M
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas VG
Escalón para el guiado de viruta 3,2 mm
Profundidad de corte ap 1 mm - 6 mm
Avance f 0,2 mm/rev. - 0,5 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 50 m/min - 210 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Desbastado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251076 HB7140-1
EAN / GTIN 4045197820594

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"
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
    Clase precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra