DNMG 150608, Clase: PV720

Número de artículo: 250797 PV720
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
65 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte DNMG 150608
Radio angular 0,8 mm
Clase PV720
Material de corte CERMET
Aplicación principal P
Condición de corte continuo
Rompevirutas PG
Profundidad de corte ap 1 mm - 4 mm
Avance f 0,15 mm/rev. - 0,6 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 110 m/min - 490 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250797 PV720
EAN / GTIN 4960664724611
Número del fabricante TLD03981

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
continuo
 
seco