• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

DNGA 150604 MET

Número de artículo: 255631 MET
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte DNGA 150604
Radio angular 0,4 mm
Clase KBN35M
Material de corte CBN
Condición de corte ligeramente interrumpido
Ejecución de la arista de corte MET
Profundidad de corte ap 0,1 mm - 0,3 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,2 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 100 m/min - 180 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 255631 MET
EAN / GTIN 4960664544417
Número del fabricante TBA02230

Tablas de Aplicación

Acero < 55 HRC
H
Acero < 60 HRC
H
Acero < 67 HRC
H
irregular
 
interrumpido
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas CBN con revestimiento de MEGACOAT.
MultiEdge Tough; 2 o 3 filos por plaquita con biselado especial para la optimización en corte interrumpido.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas