Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

DCGW 11T304, CBN725, Ejecución de la arista de corte: G

Número de artículo: 265576 G

Escoger variación del artículo y cantidad

Ejecución de la arista de corte precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte DCGW 11T304
Clase CBN725
Material de corte MD
Ejecución de la arista de corte G
Profundidad de corte ap 0,1 mm - 0,3 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,2 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 100 m/min - 250 m/min
Número de cambios/cortes 1
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 265576 G
Número del fabricante 265576 G

Tablas de Aplicación

Acero < 55 HRC
H
Acero < 60 HRC
H
irregular
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

  • Versión de un solo uso – ¡No requiere reafilado!
  • Un filo.

Nota:

Se suministran otras formas de plaquitas, otros tamaños y radios angulares a petición.