• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

DCGT 11T301 PR1725

Número de artículo: 260384 PR1725
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    18,37 € / Unidad
  • de 10Unidad
    15,32 € / Unidad
a petición
En stock
22 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte DCGT 11T301
Radio angular 0,1 mm
Clase PR1725
Material de corte MD
Recubrimiento con revestimiento
Aplicación principal M
Aplicación secundaria P
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas MFP-SKS
Tolerancia G
Profundidad de corte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avance f 0,03 mm/rev. - 0,2 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 60 m/min - 200 m/min
Velocidad de corte vc aplicación secundaria 50 m/min - 150 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260384 PR1725
EAN / GTIN 4960664923434

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
continuo
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas