{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | CNMG 120416 | |
Radio angular | 1,6 mm | |
Clase | CA115P | |
Material de corte | HM | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | PH | |
Profundidad de corte ap | 1 mm - 10 mm | |
Avance f | 0,28 mm/rev. - 0,88 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 170 m/min - 380 m/min | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 250373 CA115P | |
EAN / GTIN | 4960664042715 |