{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Código ISO plaquita de corte | CCGW 09T302 | |
Clase | CBN725 | |
Material de corte | CBN | |
Ejecución de la arista de corte | G | |
Profundidad de corte ap | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,2 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 100 m/min - 250 m/min | |
Número de cambios/cortes | 1 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 265360 G |