• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

CCGW 060202 G

Número de artículo: 265290 G

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CCGW 060202
Clase CBN725
Material de corte CBN
Ejecución de la arista de corte G
Profundidad de corte ap 0,1 mm - 0,3 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,2 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 100 m/min - 250 m/min
Número de cambios/cortes 1
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 265290 G

Tablas de Aplicación

Acero < 55 HRC
H
Acero < 60 HRC
H
irregular
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

  • Versión de un solo uso – ¡No requiere reafilado!
  • Un filo.

Nota:

Se suministran otras formas de plaquitas, otros tamaños y radios angulares a petición.