• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

CCGT 060201 PR1725

Número de artículo: 260090 PR1725
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
60 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CCGT 060201
Radio angular 0,1 mm
Clase PR1725
Material de corte MD
Recubrimiento con revestimiento
Aplicación principal M
Aplicación secundaria P
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas MFP-SKS
Tolerancia G
Profundidad de corte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avance f 0,03 mm/rev. - 0,2 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 60 m/min - 200 m/min
Velocidad de corte vc aplicación secundaria 50 m/min - 150 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260090 PR1725
EAN / GTIN 4960664923335

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas