• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Plaquita de perfil total 60° exterior, derecha HB7020

Número de artículo: 270712
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
150 piezas en stock
  • Clase de tolerancia: DIN 13 6g
  • Tipo de rosca: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Ángulo de flanco: 60

Descripción

Ejecución:

Plaquita de perfil total 60° para rosca exterior según DIN / ISO R 262 (DIN 13) clase de tolerancia 6 g.