• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Plaquita de perfil total 60° interior, izquierda HB7010

Número de artículo: 270772
Descuento
desde  18,47 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 10,56 € 18,47 €
  • de 10
    desde 8,80 € 15,39 €
a petición
Disponible
280 piezas en stock
  • Clase de tolerancia: DIN 13 6H
  • Tipo de rosca: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Ángulo de flanco: 60

Descripción

Ejecución:

Plaquita de perfil total 60° para rosca interior según DIN / ISO R 262 (DIN 13) clase de tolerancia 6H.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"
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
    Altura de paso (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra