{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 10-3/8 | |
Gama de sujeción | 0,5 mm - 10 mm | |
⌀ exterior | 40 mm | |
Longitud cabezal portabrocas abierto | 66 mm | |
Longitud cabezal portabrocas cerrado | 73,7 mm | |
Adaptador | 3/8-24 pul | |
Tipo de producto | Portabrocas sin llave |
Número de artículo | 341610 10-3/8 | |
EAN / GTIN | 4019208067711 | |
Número del fabricante | 249910 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Portabrocas con autoamarre Supra, Tipo: 10-3/8
a petición
En stock
5 piezas en stock
97,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
246 piezas en stock
75,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | 3/8-24 pul | 3/8-24 pul |
⌀ exterior | 40 mm | 39 mm |
Longitud cabezal portabrocas abierto | 66 mm | 71 mm |
Longitud cabezal portabrocas cerrado | 73,7 mm | 83 mm |
Gama de sujeción | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm |
Tipo | 10-3/8 | |
Tipo de producto | Portabrocas sin llave | Portabrocas sin llave |