Soporte para barras de mandrinar izquierda, PSC, ⌀ de mango / tamaño de plaquita − medida A: 40/12-90mm

Número de artículo: 320386 40/12-90
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita − medida A (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 26623-1
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 40 mm
Tamaño de placa 12
Adaptador PSC
Tipo de boca izquierda
Norma asiento ISO 26623-1
Refrigeración interior
Longitud de voladizo medida A 90 mm
Longitud útil LN 70 mm
⌀ perforación previa mínimo D1 mín. 32 mm
Distancia entre puntas eje f 17 mm
Plaquita de corte adecuada CC.. 1204..
Pieza de repuesto S01
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Tipo de producto Soporte para barras de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 320386 40/12-90
EAN / GTIN 2050001715548
Número del fabricante PS4.BCC.LLA.090

Descripción

Nota:

¡La boquilla HP n.º 320001 debe pedirse por separado! Las piezas de repuesto n.° 320610 - 320626 se pueden encontrar en la lista de piezas de repuesto.
Perno de sujeción PSC a petición.