• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Puntos rotativos ligeros

Número de artículo: 320650
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
46 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

  • Ángulo de punta 60°.
  • Modelo ligero.
  • Rodamientos de rodillos precisos para una alta precisión de concentricidad.
  • Sin mantenimiento.

Descripción:

Las puntas de centrado sirven principalmente en tornos para apoyar piezas de trabajo largas y delgadas, ya que de lo contrario existe un peligro de curvatura o cambio de posición ocasionado por las fuerzas dominantes de estas piezas.
La punta de centrado se fija con un cono morse. La pieza de trabajo se sujeta en el cono de sujeción y se realiza un avellanado con la broca de puntear. Después de la fijación, se inserta la punta de centrado.

Aplicación:

Principalmente para el mecanizado de piezas pequeñas y muy pequeñas en tornos grandes y pequeños.