• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Punto fijo WS

Número de artículo: 323400
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
306 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Ángulo de punta 60°, superficies rectificadas.
Punto entero de acero para herramientas, totalmente templado.

Descripción:

Las puntas de centrado sirven principalmente en tornos para apoyar piezas de trabajo largas y delgadas, ya que de lo contrario existe un peligro de curvatura o cambio de posición ocasionado por las fuerzas dominantes de estas piezas.
La punta de centrado se fija con un cono morse. La pieza de trabajo se sujeta en el cono de sujeción y se realiza un avellanado con la broca de puntear. Después de la fijación, se inserta la punta de centrado.

Norma:

DIN 806