Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Soporte base axial estático VARIA, VDI / VARIA: 25/V3

Número de artículo: 319852 25/V3

Escoger variación del artículo y cantidad

VDI / VARIA precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño VARIA V3
Tamaño VDI 25
⌀ exterior D 58 mm
Longitud de voladizo medida A 60 mm
Código de colores mango VDI VDI 25
Tipo de producto Portaherramientas VDI

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319852 25/V3
Número del fabricante 19.25V3

Descripción

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, hoja 2.

Idóneo para:

Insertos VARIA n.º 319801319838, 319872319874.